TYROLIT Nazobčana podložka X-LOCK 115x22,23mm 28N ravna ZA80Q jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 34428488
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija X-LOCK System
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34428488
EAN/GTIN 9003173017999
Številka proizvajalca 34428488
L-število L50140 1640

Opis

Opis:

V ospredju tehnologije: TYROLIT je eden prvih proizvajalcev abrazivov, ki je za širok nabor rezalnih kolutov, brusilnih kolutov in lamelnih kolutov vgradil nov sistem pobiranja BOSCH - X-LOCK. Z novim sistemom za kotne brusilnike je zamenjava brusilnih kolutov izjemno preprosta. Tradicionalni vpenjalni sistemi so zelo izpostavljeni težavam - vpenjalne prirobnice se lahko obrabijo, prirobnice se lahko zataknejo in v najslabšem primeru lahko pride do poškodb.
Tradicionalni vpenjalni sistemi so zelo dovzetni za težave - vpenjalne prirobnice se lahko obrabijo, prirobnice se lahko zataknejo in v najslabšem primeru lahko pride do poškodb.

Lastnosti:

Specifikacija: ZA 80 Q- B
Dimenzija: DxH
Dimenzije: 115x22,23
Razred E: 21011313
Linija: PREMIUM
Abraziv: cirkonijev aluminij
Velikost zrn: 80
Oblika: ravno plastično podporno telo
Specifikacija: ZA 80 Q- B
Velikost zrnc: 80
Dimenzije (D x V): 115 x 22,23
Vs / max: 50
Bruto teža: 0,12 kg
Neto teža: 0,12 kg
Primernost materiala: nerjavno jeklo; jeklo
Neto teža: 0,120 kg
Primernost materiala: INOX;2IN1;jeklo
Linija izdelkov: Premium
Zasnova: 2v1

Prednosti:

Nov vpenjalni sistem X-LOCK za najhitrejšo menjavo kolesa in enostavno upravljanje
Varna montaža zaradi zvoka klika med montažo
Najvišja agresivnost in življenjska doba

Uporaba:

Za zahtevno uporabo na različnih vrstah jekla in nerjavnega jekla z novimi Boschevimi kotnimi brusilniki
Zrnatost 80/120 za fino obdelavo

Material:

Jeklo
Iz nerjavečega jekla

Primerno za:

Za zahtevno uporabo na različnih vrstah jekla in nerjavnega jekla z novimi Boschevimi kotnimi brusilniki

Priporočilo:

Velikost zrnc 40/60 za odstranjevanje velike količine materiala
Velikost zrnc 80/120 za fino obdelavo