Lamellás csiszolókorong X-LOCK 115x22,23mm 28N egyenes ZA80Q acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34428488
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat X-LOCK rendszer
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34428488
EAN / GTIN 9003173017999
Gyártó száma 34428488
L-szám L50140 1640
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A PREMIUM X-LOCK csiszolókoronggal a korongok szinte pillanatok alatt, egyetlen kattintással cserélhetők. Ez egy új rögzítő rendszernek köszönhető, amely még egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi a szerszámok felszerelését. Ugyanakkor ez a csappantyútárcsa kivételes állományeltávolítást és nagyon hosszú élettartamot kínál, így tökéletes mindenes az ambiciózus felhasználók számára.

Jellemző:

  • Formája: 28N LAMELLER
  • Anyag alkalmassága: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : ZA 80 Q- B
  • Méretek (D x H): 115 x 22,23 mm
  • A tartály átmérője: 115 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szemcseméret: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Új X-LOCK szorítórendszer a leggyorsabb tárcsacseréhez és a könnyű kezeléshez
  • Biztonságos összeszerelés a szorításkor hallható kattanó hangnak köszönhetően
  • Maximális agresszivitás és élettartam
  • 28N forma: Fókuszban a fenntartható erőforrások - ennek a csiszolókorongnak a hátlapja 35%-ban újrahasznosított anyagokból készült.

Felhasználás:

  • Igényes alkalmazásokhoz különböző acél- és rozsdamentes acélminőségeken az új Bosch sarokcsiszolókkal

Ajánlás:

  • 40/60-as szemcseméret a nagy mennyiségű anyag eltávolításához
  • 80-as szemcseméret a finom munkákhoz

Különlegességek:
  • Tökéletes acél és rozsdamentes acél csiszolásához
  • Kivételes anyagleválasztási arány
  • Nagyon hosszú élettartam