SLS Samodejno zapiranje torbe s pasom

Št. art.: BAG-BOLTSLS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BAG-BOLTSLS
EAN/GTIN 3662424052460
Številka proizvajalca BAG-BOLTSLS
L-število L60130 9308

Opis

Opis:

  • Predvsem primeren za prevoz rezervnih delov.
  • Samodejno zapiranje: ko vzamete roko iz torbe, jo listne vzmeti takoj samodejno zaprejo.
  • Popolno zapiranje torbe z zadrgo. Zadrgo je mogoče preprosto upravljati z rokavicami.
  • Tkanina je odporna na najpogostejša topila.
  • Skladna s pasovi FACOM SLS CT70-100 (70 do 100 cm) in CT100-140 (100 do 140 cm).
  • Maksimalni premer odprtine: 110 mm.
  • Dodana brez orodja.
  • Dovoljena nazivna obremenitev: 5,4 kg.

Lastnosti:

  • V[mm]: 245
  • L[mm]: 250
  • [kg]: 0,230