9782 Penasti vložek Komplet kladiv 1, 6 kosov

Št. art.: 05150182001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05150182001
EAN/GTIN 4013288225191
Številka proizvajalca 05150182001
L-število L60020 4988

Opis

Opis:

  • Penast vložek z dolgo življenjsko dobo
  • Dve barvi za hitro prepoznavanje manjkajočih delov
  • Primeren za delavniški voziček Tool Rebel
  • Priloženo 1 ključavničarsko kladivo PICARD®, 4 luknjači RENNSTEIG in 1 ploščato dleto RENNSTEIG.

Prednosti:

  • Penast vložek z dolgo življenjsko dobo, vsako orodje ima svoje stalno mesto; dvobarvno, odsotnost orodja se hitro opazi
  • Visokokakovosten, vzdržljiv penast vložek brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljše možno odstranjevanje orodja iz penastega vložka
  • Odbojnik za vodo in olja, enostaven za čiščenje
  • Ščiti orodje pred umazanijo in udarci
  • Visokokakovosten in trpežen vložek iz pene brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljše možno odstranjevanje orodja iz vložka iz pene
  • Odbojnik za vodo in olje, enostaven za čiščenje in vzdrževanje
  • Zaščita orodja pred umazanijo in udarci

Obseg dobave:

  • 1x 9782 Komplet kladiv z vložkom iz pene 1, 6 kosov
  • 1x PICARD® ključavničarsko kladivo 500 g, 0000101-500: 500.0
  • 4x RENNSTEIG luknjač Exclusive: 452 003 6 RCx3,0x150, 452 004 6 RCx4.0x150, 452 006 6 RCx6.0x150, 452 008 6 RCx8.0x150
  • 1x RENNSTEIG Ploščato dleto 310 250 1: 25,0x13,0x23,0
  • 1x 9882 Komplet kladiv s penastimi vložki 1, brez orodja: 172,0x30,0x392,0

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli