9782 Habbetétes kalapács készlet 1, 6 darabos

Cikkszám: 05150182001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05150182001
EAN / GTIN 4013288225191
Gyártó száma 05150182001
L-szám L60020 4988

Leírás

Leírás:

  • Tartós habbetét; 2 színű a hiányzó alkatrészek gyors azonosításához; alkalmas a Tool Rebel műhelykocsihoz; 1 db PICARD® lakatoskalapáccsal, 4 db RENNSTEIG csapszeglyukasztóval és 1 db RENNSTEIG lapos vésővel felszerelve

Előny:

  • Tartós habbetét, minden szerszámnak saját fix helye van; 2 színű, a szerszámok hiánya gyorsan észrevehető
  • Magas minőségű, tartós habbetét vegyi gőzök nélkül
  • Optimális illeszkedés a szerszámok lehető legjobb eltávolításához a habbetétből
  • Víz- és olajtaszító, könnyen tisztítható és karbantartható
  • Védi a szerszámot a szennyeződéstől és az ütésektől

Tartalom:

  • 1x 9782 habszivacs betétes kalapács készlet 1, 6 darab; 1x PICARD® lakatos kalapács 500 g, 0000101-500: 500,0; 4x RENNSTEIG tűlyukasztó Exclusive: 452 003 6 RCx3.0x150, 452 004 6 RCx4. 0x150, 452 006 6 RCx6.0x150, 452 008 6 RCx8.0x150; 1x RENNSTEIG lapos véső 310 250 1: 25.0x13.0x23.0; 1x 9882 habszivacs betétes kalapács szett 1, szerszám nélkül: 172.0x30.0x392.0

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek