Rezervni ročaj ROTBAND-PLUS Pepel 300 mm

Št. art.: 8676750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8676750
EAN/GTIN 4010883867672
Številka proizvajalca 8676750

Opis

Opis:

Ukrivljen jesenov ročaj DIN 5135
Z zaščitnim tulcem iz kaljenega jekla, varnostno ploščico, obročnim klinom in lesenim vijakom
Za vsa kovaška kladiva po DIN 6475
S tem lesenim ročajem lahko vsako glavo kovaškega kladiva po DIN spremenite v kovaško kladivo ROTBAND-PLUS.

Lastnosti:

  • za težo glave [g]: 2000 g
  • Skupna dolžina [mm]: 300 mm
  • Material ročaja: Pepel
  • Uporaba/aplikacija: Za vsa kladiva v skladu z DIN 6475
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez