Noži MARTOR SECUMAX TRENNEX 6200112 , 100 rezil

Št. art.: 6200112.16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6200112.16
EAN/GTIN 4002632801167
Številka proizvajalca 6200112.16
L-število L60170 892

Opis

Opis:

SECUMAX TRENNEX je nož za enkratno uporabo, izdelan iz trpežne plastike, ojačane s steklenimi vlakni. Po drugi strani pa je večnamenski glede na želene rezalne materiale. S tem varnostnim nožem lahko režete vse, kar je izdelano iz mehkejšega materiala: npr. pene, izolacijo cevi, perforirane folije in grobo mrežaste tkanine. Nos noža je spredaj zaobljen, da se ne zatakne. Majhna podrobnost - velik učinek!
Za osnovni material: plastika, ojačana s steklenimi vlakni

    Dvojna zaščita
    Z vbrizganim rezilom režete le tisto, kar resnično želite rezati. Torej ne vi ne tisto, kar ne spada v kategorijo ″rezalni material″.

    Zaobljen nos

    Dolg, zaobljen nos stisne rezalni material in ga varno pripelje do rezila. Nemogoče se je zatakniti in z njim se ne morete zabosti.

    Izjemno dober

    Nog SECUMAX TRENNEX je nož za enkratno uporabo. Ker rezila ni treba menjati, vi in vaši zaposleni ne morete priti v stik z njim. Plus v smislu varnosti.

    Za vsako roko

    Sekumax TRENNEX je majhen, lahek in priročen. Tako priročen, da boste z njim z veseljem delali dlje časa. Ni pomembno, ali ste desničar ali levičar. Ker to rezalno orodje vedno ustreza.

    Najbolje nameščen

    Secumax TRENNEX se ne bo tako hitro izgubil. Ker je varnostni nož opremljen z očesom, ga lahko vedno pritrdite na razumno mesto.
.

Lastnosti:

  • Dolžina: 76 mm
  • ROčaj: Standardni ročaj
  • Skrito rezilo
  • Trigalo: Ročno
  • Ergonomija: Posebej ergonomsko
  • Globina rezanja (max.): 2,7 mm
  • Glavni materiali za rezanje: pena, polistiren, tekstil, netkan tekstil, klobučevina, folija za ovijanje, stretch, krčljiva folija, lepilni trak, folija in papirni trakovi, preja, vrvica
  • Držalo/okence: da
  • Odrezovalnik traku: ne
  • Material podlage: plastika, ojačana s steklenimi vlakni
  • Mehki ročaj: ne
  • Odkriti kovine: ne
  • Delina rezila (rezilo za enkratno uporabo): 0,30 mm
  • Nadomestna rezila v ročaju: ne
  • Zamikljivo menjavanje rezil: ne
  • OznakeGS: Odobreno s strani TÜV-/VPA