Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 20° 130 mm

Št. art.: 725700 130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
346 kosov na zalogi
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 130 mm
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Posebno orodno jeklo
Površina črno brunirane
Glava zakrivljene 20°
z odpiralno vzmetjo Ne
za umetne mase Da
nastavljivi omejilni vijak Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725700 130
EAN/GTIN 2050001705938
Številka proizvajalca 2175SH

Opis

Izvedba:

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Rezili sta zamaknjeni za rezanje z rahlim striženjem. Ročaja z gumijasto prevleko proti drsenju in odpiralno vzmetjo. Glava zakrivljena 20°.

Uporaba:

Za rezanje nalite umetne mase in kabelskih vezic tik ob površini (ni za kovino).

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.