SmartHolder z 8 nastavki ∙ dolgi PH1 ∙ PH 2 ∙ 3 - 5 mm ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 notranji šesterokotni profil, prečni profil PH, notranji šesterokotni profil TORX® 6,3 (1/4 palca)

Št. art.: 2304SH-11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2304SH-11
EAN/GTIN 4000896250615
Številka proizvajalca 2304SH-11
L-število L60140 5780

Opis

Opis:

  • Komplet praktičnih orodij – za vsakega obrtnika ali za dom – popoln kot dodatek k kovčku za orodje
  • Izjemno priročen in kompakten z največ orodji v najmanjšem prostoru z najboljšim pregledom
  • HAZET SmartHolder – razvit in izdelan ″Made in Germany″
  • Stabilna in lahko dostopna namestitev orodja
  • Preprosto čiščenje
  • Bitni magazin s funkcijo namestitve z aktiviranjem stranskega potisnega gumba
  • Bit palice potisnite drug drugega narazen - enostavno odstranitev vseh bitov
  • Garaža za orodje z držalom za drobce – lahko jo nastavite tako, da preprosto povlečete eno od dveh orodij
  • Ko je zaprt, so vsi deli varno zaklenjeni – nemogoče je izpasti. Če želite odstraniti vtičnico, jo obrnite in povlecite navzgor
  • Pogon: Trdno šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
  • Izhod: Šestkotni profil na notranji strani, prečni vdolbini profil pH, TORX® profil na notranji strani
  • Velikost ključa: ∙ PH1 ∙ pH 2 ∙ 3 – 5 mm ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 8

Obseg dobave:

  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2215NSLG-PH1
  • 2215NSLG-PH2
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25