SmartHolder avec 8 embouts-tournevis (bits) ∙ longs PH1 ∙ PH 2 ∙ 3 – 5 mm ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)

Réf.: 2304SH-11
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
Référence article 2304SH-11
EAN / GTIN 4000896250615
Réf. fabricant 2304SH-11
Article hors catalogue L60140 5780

Description

Description:

  • Jeu d'outils pratique – pour chaque artisan ou pour les travaux à la maison – parfait complément pour le coffre à outils
  • Extrêmement maniable et compact avec le maximum d'outils pouvant offrir la meilleure vue d'ensemble possible dans un minimum d'espace
  • HAZET SmartHolder – Développement et production « Made in Germany »
  • Rangement des outils de manière stable et facilement accessible
  • Facilement nettoyable
  • Compartiment pour embouts-tournevis (bits) avec positionnement incliné en actionnant le bouton-poussoir qui se trouve sur le côté
  • Les rangées d'embouts-tournevis (bits) se détachent l'une de l'autre – retrait facile de tous les embouts-tournevis (bits)
  • Compartiment d'outils avec porte-embouts – relevable en tirant simplement l'un des deux outils
  • À l'état fermé, toutes les pièces sont bloquées de manière sûre – leur chute est impossible. Pour retirer une douille, la tourner et la tirer vers le haut
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ PH1 ∙ PH 2 ∙ 3 – 5 mm ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 8

Livraison:

Embout-tournevis (bit) 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5
Embout-tournevis (bit) 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
Embout-tournevis (bit) 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25