SmartHolder s 16 nastavki ∙ kratki 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 mm ∙ PH1 - PH3 ∙ 3 - 6 mm ∙ T10 - T40 profil z režo, profil s križno režo PH, notranji šestkotni profil, notranji šestkotni profil TORX® 6,3 (1/4 Z

Št. art.: 2304SH-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2304SH-1
EAN/GTIN 4000896250677
Številka proizvajalca 2304SH-1
L-število L60140 5792

Opis

Opis:

  • Komplet praktičnih orodij – za vsakega obrtnika ali za dom – popoln kot dodatek k kovčku za orodje
  • Izjemno priročen in kompakten z največ orodji v najmanjšem prostoru z najboljšim pregledom
  • HAZET SmartHolder – razvit in izdelan ″Made in Germany″
  • Stabilna in lahko dostopna namestitev orodja
  • Preprosto čiščenje
  • Bitni magazin s funkcijo namestitve z aktiviranjem stranskega potisnega gumba
  • Bit palice potisnite drug drugega narazen - enostavno odstranitev vseh bitov
  • Garaža za orodje z držalom za drobce – lahko jo nastavite tako, da preprosto povlečete eno od dveh orodij
  • Ko je zaprt, so vsi deli varno zaklenjeni – nemogoče je izpasti. Če želite odstraniti vtičnico, jo obrnite in povlecite navzgor
  • Pogon: Trdno šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
  • Izhod: Profil z režami, prečni profil pH, šestkotni profil znotraj, TORX® profil znotraj
  • Velikost ključa: ∙ 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 16

Obseg dobave:

  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-4
  • 2208N-10
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40