SmartHolder avec 16 embouts-tournevis (bits) ∙ courts 0.5 x 4 ∙ 1.2 x 6.5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40 Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur

Réf.: 2304SH-1
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
Référence article 2304SH-1
EAN / GTIN 4000896250677
Réf. fabricant 2304SH-1
Article hors catalogue L60140 5792

Description

Description:

  • Jeu d'outils pratique – pour chaque artisan ou pour les travaux à la maison – parfait complément pour le coffre à outils
  • Extrêmement maniable et compact avec le maximum d'outils pouvant offrir la meilleure vue d'ensemble possible dans un minimum d'espace
  • HAZET SmartHolder – Développement et production « Made in Germany »
  • Rangement des outils de manière stable et facilement accessible
  • Facilement nettoyable
  • Compartiment pour embouts-tournevis (bits) avec positionnement incliné en actionnant le bouton-poussoir qui se trouve sur le côté
  • Les rangées d'embouts-tournevis (bits) se détachent l'une de l'autre – retrait facile de tous les embouts-tournevis (bits)
  • Compartiment d'outils avec porte-embouts – relevable en tirant simplement l'un des deux outils
  • À l'état fermé, toutes les pièces sont bloquées de manière sûre – leur chute est impossible. Pour retirer une douille, la tourner et la tirer vers le haut
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 0.5 x 4 ∙ 1.2 x 6.5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 16

Livraison:

Embout-tournevis (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Embout-tournevis (bit) 2208N-4 ∙ 2208N-10
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Embout-tournevis (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40