Bit-Check 6 Wood TX HF 1, 6 kosov

Št. art.: 05056470001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05056470001
EAN/GTIN 4013288226181
Številka proizvajalca 05056470001
L-število L60020 5009

Opis

Opis:

  • Set bitov, še posebej primeren za orodje za obdelavo lesa.
  • Bits 867/4 TORX® HF se zaradi posebnih geometrijskih vijakov TORX® trdno drži na orodju po specifikaciji Accument Intellectual Properties! To je še posebej uporabno na težko dostopnih delovnih območjih, kjer ne morete uporabiti druge roke za držanje vijak.
  • Primerni so tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti.
  • Preverjanje bitov omogoča hiter pregled obstoječega orodja.
  • Nepotrebni biti se vrnejo v obseg Preprosto in se ne izgubijo.
  • Simple transport za
  • B..
  • V žepu srajce.
  • Preverjanje bitov lahko nastavite na delovni postaji, kar zagotavlja hiter dostop do orodja.

Prednosti:

  • Še posebej za uporabo lesa
  • Za notranje vijake TORX®
  • S funkcijo držanja za vijake TORX®
  • Primeren tudi za vijake Würth ASSY in vijake Altenloh SPAX T-STAR plus
  • 50 mm dolgi biti

Obseg dobave:

  • Bit-Check 6 Wood TX HF 1, 6-delni; 6 x 867/4 TORX® HF bitov s funkcijo držanja: 2 x TX 20x50 mm, 2 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm