PrecisionBits, oblika E 6.3 (1/4″), za vijake s kombinacijo Pozidriv in utori

Št. art.: E6.180/1 CN2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E6.180/1 CN2
EAN/GTIN 7610733257386
Številka proizvajalca PB E6.180/1 CN2
L-število L60060 3192

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, obrazec E 6,3 (1/4″), komplet 2 v samopostrežni embalaži
  • Za kombinirane vijake Pozidriv/reža
  • Vsakodnevna orodja za vse vijačne kovčke v industriji in rokodelstvu, ročni in strojni uporabi
  • Združljiv zunanji šesterokotnik po DIN ISO 1173, primeren za montažo F 6,3
  • Natančna, natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • Barvno kodirano po tipu vijaka, desni del je hitro pri roki
  • Žilavost in trdota optimalno uravnotežena, izjemno dolga življenjska doba
  • Trpežno, posebno orodno jeklo, privlačna plazma prevleka za zaščito pred rjo