PrecisionBits, forme E 6,3 (1/4″), pour vis combinées Pozidriv/fente. x2 ds emballage sous vide. Pointes aux dimensions précises, prise parfaite dans les vis. Code couleur suivant type de vis. Grande robustesse et dureté élevée, longue durée de vie.

Réf.: E6.180/1 CN2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article E6.180/1 CN2
EAN / GTIN 7610733257386
Réf. fabricant PB E6.180/1 CN2
Article hors catalogue L60060 3192

Description

Description:

  • PrecisionBit, forme E 6,3 (1/4″), jeu de 2 en emballage libre-service
  • pour vis mixtes Pozidriv/fente
  • outillage du quotidien pour visser dans l’industrie et l’artisanat, utilisation manuelle et en machine
  • six pans extérieur compatible selon DIN ISO 1173, assorti au porte-embout F 6,3
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
  • équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
  • acier à outils spécial, résistant, revêtement plasma antirouille attractif