Nastavki za ključe E6 za šesterokotni ključ

Št. art.: E6.200/12 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E6.200/12 M
EAN/GTIN 7610733060689
Številka proizvajalca PB E6.200/12 M
L-število L60060 1688

Opis

Opis:

  • Ključ za vijake, oblika E 6.3 (1/4″), z magnetom
  • za šestkotne vijake
  • Specialna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 60 mm
  • Profil: za zunanje vijake s šestkotno glavo
  • Zunanji šestkotnik: 12

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico