Dopbits, magnetisch, voor buitenzeskantschroeven, aansluitzeskant volgens DIN ISO 1173 vorm E 6,3 (1/4″)

Artikelnummer: E6.200/12 M
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E6.200/12 M
EAN/GTIN 7610733060689
Nummer fabrikant PB E6.200/12 M
L-nummer L60060 1688

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopbit, vorm E 6,3 (1/4″), met magneet
  • voor buiten-zeskantschroeven
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid

Kenmerk:

  • Externe zeshoek: 12
  • Gehele lengte: 60 mm
  • Profiel: voor externe zeskantschroeven