Opis:
Različica v skladu z ISO 6787
Položaj ustja 15°
Švedski model, valjček z levim navojem
Z nastavitveno skalo
Zaščiten mehanizem in dodatna udarna površina omogočata lahke udarce, ne da bi bilo okrnjeno delovanje ključa
Vdolbina za ročaj zagotavlja varen oprijem tudi z mastnimi rokami
Drugi ročaj iz dveh komponent (različica JC in JP) za delo brez utrujenosti
Hrom vanadijevo jeklo
Verzija C = ponikljano in kromirano, P = brušena glava, prevlečena z manganom
PK = kavelj s plastično prevleko
JP in JC = dodatno s plastičnim ročajem
z luknjo za obešanje
Lastnosti:
- Odprtina za vzmetenje: 1
- Način izvedbe: švedski model, valjček z levim navojem, izvedba C = ponikljano in kromirano, brušena glava
- Skala za nastavitev: 1
- Skupna dolžina [palec]: 10
- Skupna dolžina [mm]: 254,5 mm
- Vsebina (št. kosov): 1 kos.
- Material: krom vanadijevo jeklo
- Položaj ust: 15 °