Udarna 6-kotni nasadni ključ

Št. art.: 900SLG-18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900SLG-18
EAN/GTIN 4000896044825
Številka proizvajalca 900SLG-18
L-število L60140 3489

Opis

Opis:

  • Dolga izvedba
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 18 mm
  • Dimenzije / dolžina: 85 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 27,5 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 30 mm
  • Neto teža (kg): 0,31 kg
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli