T-ročaj, 1/4-colski QuickRelease 116 mm

Št. art.: 633050 116
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 116 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 633050 116
EAN/GTIN 4018754150984
Številka proizvajalca 11071000

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z drsno glavo.

Uporaba:

Zaradi sistema z zapahom QuickRelease ne more priti do nezaželene sprostitve ali izgube orodja.

Standard:

Robustna jeklena raglja kratke, ozke izvedbe. Posebej primerna za uporabo v utesnjenih prostorskih razmerah. Z ergonomično oporo za prst na koncu ročaja. Zakrivljena 15°.
DIN 3122-A 6,3

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.