T ručka, 1/4 cola QuickRelease 116 mm

Artikl br.: 633050 116
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 116 mm
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 633050 116
EAN / GTIN 4018754150984
Broj proizvođača 11071000

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S pomičnom kliznom glavom.

Upotreba:

Pomoću QuickRelease sustava za osiguranje spriječava se svako slučajno otpuštanje ili gubitak alata.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodna za uporabu u uskim prostorima. S ergonomski oblikovanom drškom. Zakrivljena za 15°.
DIN 3122-A 6,3

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se,
kromiran preko nikla.

Odgovara:

Ručna primjena.