Komplet orodja ∙ izoliran ∙ kvadratni 12,5 mm (1/2 palca) ∙ zunanji šestkotni profil, zunanji dvojni šestkotni profil, zunanji šestkotni profil, profil z režami, profil s prečnimi režami PH ∙ 44

Št. art.: 150/39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150/39
EAN/GTIN 4000896239641
Številka proizvajalca 150/39
L-število L60140 5384

Opis

Opis:

Uporaba:
Delo na visokonapetostnih sistemih
  • V HAZET L-Boxx – vsa orodja so pri roki
  • Aktiviranje živih komponent, kot so Baterije, kondenzatorji ali distributerji
  • Uporaba dveh zaščitnih izoliranih podaljškov omogoča na primer nemoteno in varno namestitev in odstranitev baterije
  • Maksimalna varnost s stalnim nadzorom kakovosti orodja
  • Za e-tovornjake od npr MERCEDES-BENZMANDAFRenaultSCANIAVolvo ter električni mestni avtobusi, kot so MERCEDES-BENZMANVDL ∙ IVECO ∙ SOLARIS ∙ VOLVO ∙ SCANIA ∙ BYD ∙ SILEO ∙ LIKKER ∙ COBUS ∙ MELLOR ∙ KARSAN ∙ IRIZAR ∙ EBUSCO ∙ TEMSA ∙ EURABUS ∙ EASYMILE ∙ NAVJA ∙ LOKALNI MOTORJI ∙ HEULIEZ
  • Površina: Zaščitna izolacija
  • IEC 60900:2018
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji šesterokotni profil vleke, zunanji profil z dvojnim šesterokotnikom, zunanji profil s šesterokotnim profilom, profil reže, profil prečne vdolbine pH
  • Velikost ključa: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH3
  • Dimenzije / dolžina: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Zaščitna izolacija do 1000 V.
  • Število orodij: 39

Obseg dobave:

  • 196V-10/5
  • 196V-20/5
  • 450KV-13
  • 450KV-17
  • 450KV-19
  • 630KV-13
  • 630KV-17
  • 630KV-19
  • 810VDE-25
  • 810VDE-30
  • 810VDE-35
  • 810VDE-40
  • 810VDE-PH1
  • 810VDE-PH2
  • 810VDE-PH3
  • 900KV-13
  • 900KV-14
  • 900KV-15
  • 900KV-16
  • 900KV-17
  • 900KV-19
  • 916KV
  • 917KV-5
  • 918KV-10
  • 1802VDE-22
  • 1804VDE-33
  • 1816VDE-22
  • 1841BVDE-33
  • 1850VDE-44
  • 1860VDE-11
  • 2156VDE-2