6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski v celoti izoliran

Št. art.: 637656
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
58 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN 60900/VDE 0682-201

Opomba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati le v celoti izolirana orodja (art.637650637656).
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico