6-kutni nastavci 3/8 cola potpuno izolirani

Artikl br.: 637656
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
32 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

S plastičnom izolacijom do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Napomena:

Za rad pod naponom do 1000 V. Na sigurnosnom području međusobno se smiju kombinirati isključivo u potpunosti izolirani alati (br.637650637656).
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu