• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de seis caras, 3/8 pulgada completamente aisladas

Número de artículo: 637656
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
32 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.º637650−637656).
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra