Garniture izvijačev s šesterokotnimi vijaki, v samopostrežni embalaži

Št. art.: 210.H-4 CN
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210.H-4 CN
EAN/GTIN 7610733235650
Številka proizvajalca PB 210.H-4 CN
L-število L60060 2522

Opis

Opis:

  • Odrezani izvijači, v praktičnem plastičnem držalu
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • natančno lomljeni robovi, varno vstavljanje v vijake
  • Specialna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotni nastavek (mm in palec): 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 1/20
  • Šestkotni nastavek (mm): 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4
  • Šestkotni nastavek (palec): 1/20