Llaves acodadas, juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior, bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 210.H-4 CN
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210.H-4 CN
EAN / GTIN 7610733235650
Número del fabricante PB 210.H-4 CN
Número L L60060 2522

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas, juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm y pulgadas): 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 1/20
  • Vaso hexagonal (mm): 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4
  • Vaso hexagonal (pulgadas): 1/20