Sledge hammer s hikorijevim ročajem 3 kg

Št. art.: 750811 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
661 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 3 kg
Dolžina ročaja 600 mm
Material ročaja Hikorijev les
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 750811 3
EAN/GTIN 4062406712143

Opis

Izvedba:

Glava kladiva kovana, kaljena in popuščana ter brušena z vseh strani. Površina črno lakirana, delovni površini svetli.
S hikorijevim ročajem.

Standard:

DIN 1042

Material:

Specialno orodno jeklo.
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
    Masa brez ročaja (kg) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico