Marteaux à main avec manche en Hickory, Poids sans manche: 3kg

Réf.: 750811 3
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
292 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit marteau à main
Poids sans manche 3 000 g
Norme DIN 1042
Matériau tête acier
Surface avec vernis
Unité poids sans manche système métrique
Couleur noir
Longueur, manche 600 mm
Matériau, manche bois hickory
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 750811 3
EAN / GTIN 4062406712143
Réf. fabricant 750811 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête forgée, trempée et revenue, rectifiée sur toutes les faces. Surface vernie noire, surfaces de travail non revêtues.
Avec manche en hickory.

Norme:

DIN 1042

Matière(s):

Acier à outils spécial.