Ráverő kalapács Hickory nyéllel, Súly nyél nélkül: 3kg

Cikkszám: 750811 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
675 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Súly nyél nélkül (kg) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 3 kg
Nyélhossz 600 mm
Nyél anyaga Hickory fa
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 750811 3
EAN / GTIN 4062406712143
Gyártó száma 750811 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt kalapácsfej, edzett, megeresztett és minden oldalon köszörült. Feketére festett felület, munkafelületek fényesek.
Hickory nyéllel.

Szabvány:

DIN 1042

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek