Naprava za čiščenje cevi ″RohrPERFEKT″ za ročno in strojno čiščenje, 7,5 m

Št. art.: 56013790
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprave za čiščenje cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56013790
EAN/GTIN 4022668008392
Številka proizvajalca 56013790
L-število L60010 7360

Opis

Opis:

  • Majhno zaprtje se dobesedno opravi v trenutku očesa
  • Težke primere je mogoče rešiti z nastavljivimi izvijači ali vrtalniki
  • Ohišje iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni
  • Popolnoma s spiralo glave režnice 8 mm x 7,5 m fosfatirano
  • Za ročni in strojni pogon z vpenjalno glavo za hitro sprostitev
  • Ročno in strojno upravljanje uporabljajte samo v smeri urinega kazalca!

Lastnosti:

  • Notranji premer cevi (mm): 8
  • L [m]: 7,5 m
  • Teža: 2840 g