Senzor navora 60 - 800

Št. art.: 7920E-800-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7920E-800-2
EAN/GTIN 4000896219223
Številka proizvajalca 7920E-800-2

Opis

Opis:

  • Senzor navora za kalibracijsko napravo 7920 E.
  • 60–800 Nm ∙ razred natančnosti 0,50 %
Visokokakovostni senzorji navora:
  • Izmenljivi senzorji navora v 2 razredih točnosti določajo razpon navora:
    • 0,25 % – za prikazovanje in sproženje momentnih ključev z natančnostjo ± 1 % (npr. Za skupino izdelkov 7000 STAC ∙ 7000 Etac)
    • 0,50 % – za prikaz in sprožitev momentnih ključev z natančnostjo ± 2 % (npr. Za skupino izdelkov 6000 CT)
  • Sistem hitre menjave za ploščice nominalne velikosti zunanji kvadrat 6,3 = 1/4 palca zunanji kvadrat 10 = 3/8 palca zunanji kvadrat 12,5 = 1/2 palca zunanji kvadrat 20 = 3/4 palca zunanji kvadrat 25 = 1 palca
  • Samodejno zaznavanje senzorja
  • Izdelano v Nemčiji