Capteur de couple 60 – 800

Réf.: 7920E-800-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7920E-800-2
EAN / GTIN 4000896219223
Réf. fabricant 7920E-800-2

Description

Description:

  • Capteur de couple de serrage pour le dispositif d'étalonnage du couple de serrage 7920E
  • 60 – 800 Nm ∙ classe de précision 0,50 %
Capteurs de couple haut de gamme :
  • Les capteurs de couple de serrage interchangeables en 2 classes de précision déterminent la plage de couple :
    • 0,25 % – pour les clés dynamométriques à lecture directe et à déclenchement avec une précision de ± 1 % (par ex. pour le groupe de produits 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
    • 0,50 % – pour les clés dynamométriques à lecture directe et à déclenchement avec une précision de ± 2 % (par ex. pour le groupe de produits 6000CT)
  • Système de changement rapide pour les douilles de taille nominale Carré mâle 6,3 = 1/4 pouce Carré mâle 10 = 3/8 pouce Carré mâle 12,5 = 1/2 pouce Carré mâle 20 = 3/4 pouce Carré mâle 25 = 1 pouce
  • Détection automatique des capteurs
  • Made In Germany