Opis:
Digitalni merilnik navora za preizkušanje momentnih ključev in izvijačev
Lahak in robusten zaradi ohišja z aluminijasto osnovo, možna horizontalna in vertikalna montaža
4 modeli v območju od 0,1 do 25 N-m
S kvadratno montažo 1/4″ (CH25 s 3/8″)
Merilno odstopanje +/- 1 % za vse odčitke
4 načini merjenja: prikaz drsne vrednosti (track), zaznavanje točke upogiba (first peak), merjenje maksimalne vrednosti (peak), preizkušanje izvijačev
vključno z Priključek simulatorja vijačnikov za preizkušanje vijačnikov
Preklopne enote N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
Programiranje 50 testnih zaporedij
Mogoče shraniti 2000 izmerjenih vrednosti
Jasen in visokokontrasten TFT-zaslon
Razširitev z dodatnim senzorjem za zajem (na voljo priključna vtičnica)
Močna litij-ionska baterija za delovanje neodvisno od električnega omrežja
Prevod podatkov in omrežno delovanje prek povezave USB
Opcija: Programska oprema za vrednotenje računalnika ″Capture Manager″ (2908778)
Razpon dobave:
Capture Hub
Simulator padca vijaka
Kabel USB
Napajalna enota z Euro vtičem
Navodila za uporabo
Potrdilo o preskusu
Trdno plastično ohišje z vložkom.
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
- Ločljivost: 0,0001
- Smer delovanja: Desno
- Navor (min.) [lbf in]: 8,8 lbf in
- Navor (max.) [lbf in]: 0,9 lbf in
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 0,08 lbf ft - 0,75 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 1 Nm
- Skupna širina [mm]: 110 mm
- Skupna višina [mm]: 50 mm
- Skupna dolžina [mm]: 200 mm
- Material: Aluminijasto ohišje
- Natančnost merjenja Navor: Toleranca ± 1 % za vse odčitke
- Vmesnik: USB
- 1000 V izoliran: brez
- Grafični prikaz: brez
- Zaščita pred preobremenitvijo: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez