Leírás:
Digitális nyomatékmérő nyomatékkulcsok és nyomatékos csavarhúzók tesztelésére
Könnyű és robusztus az alumínium alapháznak köszönhetően, vízszintes és függőleges rögzítés lehetséges
4 modell 0,1 - 25 N-m tartományban
1/4″-os négyszögletes rögzítéssel (CH25 3/8″-os)
Mérési tűrés +/- 1 % minden leolvasásnál
4 mérési mód: csúszóérték kijelzés (track), csavarodási pont érzékelés (első csúcs), csúcsérték mérés (peak), csavarhúzó tesztelés
Inkl. Csavarhúzó szimulátor tartozék csavarhúzók teszteléséhez
Változtatható egységek N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
50 tesztsorozat programozható
2000 mért érték tárolható
Tiszta és nagy kontrasztú TFT kijelző
Kiegészítő rögzítő szenzorral bővíthető (csatlakozó rendelkezésre áll)
Teljesítményes lítium-ion akkumulátor a hálózatfüggetlen működéshez
Adatkimenet és hálózati működés USB csatlakozáson keresztül
Opt: PC-s kiértékelő szoftver ″Capture Manager″ (2908778)
Szállítási terjedelem:
Capture Hub
Csavaros cseppszimulátor
USB kábel
Tápegység eurodugóval
Működési útmutató
Vizsgálati tanúsítvány
Kemény műanyag tok betéttel.
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
- Felbontás: 0,0001
- Működési irány: Jobbra
- Nyomaték (min.) [lbf in]: 8,8 lbf in
- Nyomaték (max.) [lbf in]: 0,9 lbf in
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 0,08 lbf ft - 0,75 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,1 Nm - 1 Nm
- Teljes szélesség [mm]: 110 mm
- Teljes magasság [mm]: 50 mm
- Teljes hossz [mm]: 200 mm
- Anyag: Alumínium ház
- Mérési pontosság Nyomaték: ± 1 % tűréshatár minden mérési értéknél
- Interfész: USB
- 1000 V szigetelt: nincs
- Grafikus kijelző: nincs
- Túlterhelés elleni védelem: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs