Kombinirane klešče modela Euro

Št. art.: 3463176
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3463176
EAN/GTIN 4010886976043
Številka proizvajalca 3463176

Opis

Opis:

  • Zasnova po DIN ISO 5746
  • Univerzalni model s tanko glavo, idealen za tesne prostore
  • induktivno utrjeni natančni rezalni robovi, trdota rezanja 62 - 64 HRC
  • za okrogel in ploščat material
  • za srednje trdo žico 1,6 mm
  • GEDORE posebno kaljeno jeklo, kovano, oljeno in kaljeno
  • Verzija JC = kromirano, s 2-komponentnim ročajem različica TL =
  • jekleno siva, Z modrimi zasenčenimi protizdrsnimi ročaji
  • različica TC = kromirana, z modrimi pokrovi za zasenčene ročaje

Lastnosti:

  • Izvedba brez iskrenja: Brez
  • Oblika čeljusti: Ploščate čeljusti
  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 38 mm
  • Faza: s
  • Vrste sklepov: vstavljen spoj
  • Skupna širina [mm]: 49 mm
  • Skupna višina [mm]: 15 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
  • Zasnova ročaja: potopno izolirano
  • Barva ročaja: Modra barva
  • Postopek kaljenja: Indukcijsko utrjena
  • Širina glave 1 [mm]: 27,0 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 9,8 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • z rezalnim robom: Da
  • Neto teža [kg]: 0,23 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Površinska obdelava: kromirano
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
  • Vrednosti rezanja: Mehka žica: 5 mm / 4 AWG; srednje trda žica: 3,4 mm / 8 AWG; trda žica: 2,2 mm / 11 AWG; Cu kabel, pleteni presek: 16 mm²; večžilni kabel Ø: 12 mm
  • Središčna širina W4 [mm]: 6,4 mm