Pinces combinées Modèle européen

Réf.: 3463176
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3463176
EAN / GTIN 4010886976043
Réf. fabricant 3463176

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 5746
Modèle universel à tête mince, idéal pour les espaces restreints
Tranchants de précision trempés par induction, dureté de coupe 62 - 64 HRC
Pour les matériaux ronds et plats
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 38 mm
  • Chanfrein: avec
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Largeur totale [mm]: 49 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 180 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Procédé de trempe: Trempé par induction
  • Largeur de tête 1 [mm]: 27,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,8 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • avec tranchant: Oui
  • Poids net [kg]: 0,23 kg
  • Norme: DIN ISO 5746
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
  • Valeurs de coupe: Fil souple : 5 mm / 4 AWG ; Fil mi-dur : 3,4 mm / 8 AWG ; Fil dur : 2,2 mm / 11 AWG ; Câble Cu, multifilaire Section : 16 mm² ; Câble multifilaire Ø : 12 mm
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 6,4 mm