Električne kombinirane klešče 160 mm, s potopno izolacijo

Št. art.: 1429574
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1429574
EAN/GTIN 4010886812334
Številka proizvajalca 1429574

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 5746
Za najzahtevnejšo neprekinjeno uporabo
Velik vzvod za lažje delo
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, zelo dolgi, trdota rezalnih robov 62 - 64 HRC
Za okrogle in ravne materiale
Za vse žice, tudi trdo žico/žico piano, 1,6 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovani, kaljeni v olju in kaljeni
Tip TL = jekleno sivo, z modro potopljenimi nedrsečimi ročaji
Močnostne klešče pomenijo 35 % manj napora
Površina ročaja z zarezo za posebno dober oprijem
Grobi nazobčani ročaji za čvrst oprijem vijakov, cevi itd.

Lastnosti:

  • Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
  • Dolžina čeljusti L3 [mm]: 35 mm
  • Vrste spojev [mm]: Vstavljen spoj
  • Skupna širina [mm]: 50 mm
  • Skupna višina [mm]: 14 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 163 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Širina glave 1 [mm]: 22,8 mm
  • Debelina glave T1 [mm]: 10,4 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 62 - 64 HRC
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
  • Širina konice W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez