Konice za klešče za obročne sponke

Št. art.: 470.E9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 470.E9
EAN/GTIN 3148511779606
Številka proizvajalca 470.E9
L-število L60130 1735

Opis

Opis:

  • Na voljo v ravni obliki in upognjeni pod kotom 45° ter 90°
  • Nadomestna št. izdelka ustreza 2-delnemu kompletu točk

Lastnosti:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 19 --> 63 - 19 --> 63
  • čeljust: 45°
  • [g]: 10