Klešče za obročne sponke

Št. art.: 44 31 J22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 44 31 J22
EAN/GTIN 4003773066965
Številka proizvajalca 44 31 J22
L-število L70010 920

Opis

Opis:

  • močna oblika, kovani
  • nedrseči in stabilni nasveti

Lastnosti:

  • Zmogljivost za premer izvrtine: Ø 19 - 60 mm
  • Konice (premer): Ø 1,8 mm
  • črno atramentirane
  • s prevleko iz umetne mase
  • polirane