Klešče za obročne sponke za notranje obroče velikost J 11 d.130 mm konica d.1,3 mm glava polirani ročaji Ku.ovojnica hrapava

Št. art.: 65446011
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65446011
EAN/GTIN 4018754037704
Številka proizvajalca 65446011
L-število L60010 2718

Opis

Opis:

  • DIN 5256 D_
  • 90° poševne čeljusti
  • Težka oblika
  • kovane v utopu
  • Natančni nasveti

Lastnosti:

  • za zadrževalne obroče: 12-25
  • Premer konice [mm]: 1,3 mm
  • Glava: poliert
  • Ročaji: plastična prevleka s hrapavo površino
  • Gr.: J 11
  • Dolžina [mm): 130 mm
  • Teža: 100 g
  • Širina mm (b): 50 mm