Borgveertang voor binnenringen maat J 11, lengte 130 mm, puntdiameter 1,3 mm, kop gepolijst, grepen, koffer, opgeruwd

Artikelnummer: 65446011
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65446011
EAN/GTIN 4018754037704
Nummer fabrikant 65446011
L-nummer L60010 2718

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 5256 D_
  • bekken met een hoek van 90°
  • Zware vorm
  • matrijsgesmeed
  • Precisietips

Kenmerk:

  • voor borgringen: 12-25
  • Tip diameter [mm]: 1,3 mm
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: kunststofbekleding met opgeruwd oppervlak
  • Gr.: J 11
  • Lengte [mm): 130 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Breedte mm (b): 50 mm