Opis:
Za gredi brez utora
Za samozaporne Seegerjeve pritrdilne obroče in samozaporne Benzingove pritrdilne obroče
Način oblikovanja podoben DIN 5254, oblika B
Odprte čeljusti pod kotom 90°
Z odpiralno vzmetjo in nastavitvenim vijakom za fiksni omejevalnik
Visoka varnost pri montaži, Prekomerno napenjanje najmanjših zadrževalnih obročkov preprečuje fiksni omejevalnik
Kovano krom-vanadijevo posebno kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
Točno obdelano, kaljeno v olju in žarjeno
Črno, z modro potopljenimi pokrovi ročajev
Lastnosti:
- Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
- Skupna širina [mm]: 110 mm
- Skupna višina [mm]: 19 mm
- Skupna dolžina [mm]: 175 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
- Dolžina glave [mm]: 45 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Ø konice: 1,8 mm
- Premer gredi za oprijemne obroče Benzing: 12,0-16,0
- Premer gredi za Seegerjeve oprijemalne obroče: 10,0-15,0
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez