Leírás:
Vájat nélküli tengelyekhez
Szegedő Seeger rögzítőgyűrűkhöz, valamint önzáró Benzing rögzítőgyűrűkhöz
A DIN 5254 Form B-hez hasonló kialakítás
90°-os szögben álló pofák
nyitó rugóval és állítócsavarral a fix megálláshoz
Nagy szerelési biztonság, A legkisebb rögzítőgyűrűk túlfeszítését a rögzített ütköző megakadályozza
Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és temperált acél
Pontos megmunkálás, olajban edzett és lágyított
Fekete, kékre mártott fogantyúborítással
Fekete, kékre mártott fogantyúborítással
Jellemző:
- Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
- Teljes szélesség [mm]: 110 mm
- Teljes magasság [mm]: 19 mm
- Teljes hossz [mm]: 175 mm
- Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
- Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
- Fej hossza [mm]: 45 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Csúcs Ø: 1,8 mm
- Benzing markolatgyűrűk tengelyátmérője: 12,0-16,0
- A tengely átmérője Seeger markológyűrűkhöz: 10,0-15,0
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs