Klešče za vodno črpalko Alligator®

Št. art.: 88 03 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 88 03 250
EAN/GTIN 4003773005742
Številka proizvajalca 88 03 250
L-število L70010 749

Opis

Opis:

  • dober dostop do obdelovanca zaradi tanke zasnove v območju glave in spojev
  • več moči in udobja v primerjavi z običajnimi kleščami za vodne črpalke enake dolžine: 9-stopenjska nastavitev za 30 % večjo zmogljivost prijema
  • samoprijemanje na ceveh in maticah: brez drsenja po obdelovancu, delo brez napora
  • Oprijemne površine s posebej kaljenimi zobmi, trdota zob približno 61 HRC: trajno varen oprijem zaradi visoke odpornosti proti obrabi
  • tlačni sklep: visoka stabilnost zaradi dvojnega vodenja
  • robustna zasnova, neobčutljiva na umazanijo
  • posebej primerno za delo na prostem
  • Zaščita pred stisnjenjem preprečuje poškodbe zaradi stiskanja

Lastnosti:

  • Položaji nastavitev: 9
  • Zmogljivost za cevi v palcih (premer): Ø 2
  • Kapaciteta za matice, širina po ploskvah (mm): 46 mm
  • Zmogljivost za cevi (premer): Ø 50 mm
  • kromirani
  • z nedrsečo prevleko iz umetne mase