BikeTool: Nastavitev z 8 bitov PrecisionBits

Št. art.: 470.Purple CN
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 470.Purple CN
EAN/GTIN 7610733246250
Številka proizvajalca PB 470.Purple CN
L-število L60060 2298

Opis

Opis:

  • BikeTool: Žepno orodje z 9 vijačnimi orodji in dvema vzvodoma za pnevmatike
  • Orodje 11 v 1 kot nepogrešljiv spremljevalec pri kolesarjenju
  • 101 mm dolgo in 91 g lahko, prilega se v vsak žep
  • Nastavec iz nerjavečega jekla za kombiniranje kotnega izvijača in bitov v praktično vijačno orodje
  • Vzvoda za pnevmatike iz visoko zmogljivega polimera, izjemno robustna in vzdržljiva
.