Opis:
garnitura, 5-delni, metrična velikost, na terminalskem bloku. Viličasti ključ z obročem Joker 6000 s funkcijo držanja za šesterokotne vijačne glave ali matice. Zamenljiva kovinska plošča v ustih pritrjuje vijake in matice z izjemno trdimi zobmi. Vgrajena končna zapora lahko prepreči zdrs z glave vijaka navzdol in omogoča uporabo visokih zateznih momentov. Dvojna šestroba geometrija zagotavlja pozitivno povezavo z vijak ali matico, s čimer se zmanjša nevarnost zdrsa. Kot zasuka nazaj samo 30° na strani čeljusti preprečuje zamudno obračanje ključa pri privijanju. Zaskočni mehanizem na strani obroča z izjemno visokimi finimi zobmi 80 zob za fleksibilnost tudi v tesnih prostorih. Posebna geometrija kovanja zagotavlja visok prenos navora in visoko upogibno togost. Izdelano iz visoko zmogljivega krom-molibdena jekla z nikelj-krom prevleko za visoko zaščita pred korozijo. Z iskalnikom orodij „Pomiri se“: Barvno kodiranje po velikosti. Sponke meča zagotavljajo popoln oprijem orodja. Zahvaljujoč močni magnet se palica varno drži proti kovinskim površinam. Alternativno lahko palico privijate tudi na steno.
Prednosti:
5-delna
Zahvaljujoč močni magnet se palica varno drži proti kovinskim površinam. Alternativno lahko palico privijate tudi na steno.
Sponke meča zagotavljajo popoln oprijem orodja
S praktično funkcijo držanja skozi kovinsko ploščo v ustih
Brez zdrsa zaradi končne zaustavitve
Obseg dobave:
9631 magnetni trak 6000 Joker 2 čeljustni prstan račni ključ, 5-delni; 5 x 6000 Joker čeljustni obroček ragljični ključ: 8x144 mm, 10x159 mm, 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm; 1 x 9610 Joker magnetni trak, za do 11 viličasti ključ, nenaseljen: 30 x 370 mm