9631 Set de chei cu clichet cu capătul deschis 6000 Joker 2 cu bandă magnetică, 5 piese

Cod articol.: 05020015001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie Joker 6000
Denumirea producătorului 9610 Joker Magnetleiste; 9631 Magnetleiste 6000 Joker 2 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz
Ambalaj neambalate individual
Tip produs Riglă cu magneţi
Material suprafață plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 05020015001
EAN / GTIN 4013288229847
Număr producător 05020015001
L-Număr L60020 5131
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • set, 5 piese, dimensiune metrică, pe blocul terminal.
  • Cheia cu clichet cu inel Joker 6000 cu capăt deschis, cu funcție de menținere pentru capetele cu șurub hexagonal sau
  • -Nuci.
  • Placa metalică înlocuibilă din gură fixează șuruburile și piulițele cu dinți foarte tari.
  • Opritorul de capăt integrat poate preveni alunecarea capului șurubului în jos și permite aplicarea unor cupluri mari.
  • Geometria hexagonală dublă asigură o conexiune pozitivă cu un șurub sau o piuliță, reducând astfel riscul de alunecare.
  • Un unghi de rotire a spatelui de numai 30° pe partea fălcii evită rotirea îndelungată a cheii în timpul înșurubării.
  • Mecanism cu clichet pe partea inelară, cu dinți extrem de fini, de 80 de dinți, pentru flexibilitate chiar și în spații înguste.
  • Geometria specială de forjare asigură transmisia cuplului ridicat și rigiditatea ridicată la îndoire.
  • Fabricat din oțel crom-molibden de înaltă performanță cu acoperire nichel-crom pentru protecţie anticorozivă ridicat.
  • Cu instrumentul de căutare ″Take IT Easy″: Codificarea culorilor în funcție de dimensiune.
  • Clemele barei asigură aderența perfectă a uneltelor.
  • Bara se fixează bine pe suprafețele metalice datorită magnet-ului puternic.
  • Alternativ, bara poate fi, de asemenea, înșurubată pe un perete.

Avantaj:

  • 5 buc.
  • Bara se fixează bine pe suprafețele metalice datorită magnet-ului puternic. Alternativ, bara poate fi, de asemenea, înșurubată pe un perete.
  • Clemele barei asigură aderența perfectă a uneltelor
  • Cu funcție practică de menținere prin placa metalică din gură
  • Fără patinare din cauza opririi finale

Livrare:

  • 9631 bandă magnetică 6000 Joker 2 set de chei cu clichet cu inel de fălci, 5 piese
  • 5x 6000 cheie cu clichet cu inel de fălci Joker: 8x144 mm, 10x159 mm, 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm
  • 1x 9610 bandă magnetică Joker, pentru până la 11 cheie fixă, nepopulată: 30 x 370 mm