Zračni pilnik PF 8/90 HV Frekvenca: 9.000 udarcev/min.

Št. art.: 4007220388099
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220388099
EAN/GTIN 4007220388099
Številka proizvajalca 80600205

Opis

Opis:

File enota za obdelavo procesov filiranja, brušenja in poliranja z gladkim tekom in visoko natančnostjo. Cev za izpušni zrak je nameščena spredaj. Enota za stisnjen zrak je primerna za orodja z ø od 4 do 6 mm. Pogon je treba uporabljati z olje. 1,5 m cev za dovod zraka z 1/4″ navojnim priključkom in navojnim skommetom (STGI), 1 ključa. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Metrična širina: 40 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0 078 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0 078 m³/min
  • Metrična dolžina: 180 mm
  • Število kapljic olja [min]: 1 kapljic
  • Neto teža: 1038 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 4,8 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Spredaj
  • Frekvenca, od: 9000 hod/min
  • Višina: 40 mm
  • Dolžina hoda: 8 mm

Prednosti:

  • Varno delo prek povezave mrtveca.
  • Zaradi vodenja izpušnega zraka spredaj lahko odstrani odstranjeno umazanijo v napravi uporaba.
  • Pogon je primeren za datoteke z okroglo gredjo.
  • Gladko delovanje in visoka natančnost.
  • Zelo nizke vrednosti vibracij.

Uporaba:

Priporočila za uporabo: Primerno za pile z okroglim držalom. Primerna redukcijska vpenjalna manšeta: 3 ali 4 mm.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.