Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Lahek in priročen. To je najmanjši, visoke hitrosti kotni brusilnik. Pogon je treba uporabljati z olje. 0,75 m izhod in 1,5 m dovod zraka cev z navojnim priključkom 1/4 ″zunaj in navojni skoznjik (STGI), vpenjalna stročnica 3 mm, 2 vpenjalni ključ. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 75 vatov
- Število vrtljajev: 80000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 2
- Zasnova ventila: Ročica
- Metrična širina: 21 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,15 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,14 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 3 mm
- Metrična dolžina: 139 mm
- Število kapljic olja [min]: 1 kapljic
- Neto teža: 0134 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 4,8 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 40 mm
Prednosti:
- Varno delo prek povezave mrtveca.
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- To je kot zatič, ki ga je treba držati.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.